Scotch® maskovacia páska s nízkou lepiacou silou 1104, béžová, 24 mm x 50 m, 0,155 mm

Č. pol.: 7100044284
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 36 ks
  • Kroky objednávky: 36 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100044284
EAN/GTIN 04046719925902
Číslo výrobcu 7100044284
Číslo L L01310 791
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Táto maskovacia páska je vhodná pre aplikácie, kde je obzvlášť dôležité používať menej agresívne lepidlo. Môže byť použitý pre väčšinu maliarskych aplikácií. lepiaca páska sa samovoľne uvoľňuje bez zanechania stôp a dá sa ľahko nastaviť na krivky.

Výhoda:

  • Zabezpečuje ostré deliace čiary a dobrú prispôsobivosť krivkám.
  • Dokonale sa hodí na kritické povrchy, ako sú hliník, eloxované Titan, drevo a tapety, lakované povrchy atď.
  • Dobrá teplotná odolnosť
  • Odstraňovanie zvyškov aj z náročných povrchov
  • Low hrúbka (nízka úroveň)