3M™ Úsporná maskovacia fólia, 200 m x 4 m, 51220

Č. pol.: 7100020476
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 7100020476
EAN/GTIN 04046719898466
Číslo výrobcu 7100020476
Číslo L L01310 274
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lacná krycia fólia 3M™ ponúka dobré adhézne vlastnosti pre nátery na báze rozpúšťadiel a vody. Naša lacná, vysokohustá, odolná voči roztrhnutiu, pružná a špeciálne upravená krycia fólia ponúka ochranu proti rozprašovacej hmle. Použite náš film s dávkovačom krycého filmu 3M. Jednoduché použitie: Jedna osoba môže pokryť vozidlo. Stred je označený, čo zjednodušuje správnu orientáciu fólie pri zakrytí vozidla. Pre osobné automobily je fólia k dispozícii v štandardnej šírke 4 m/12″, pre väčšie vozidlá si môžete vybrať šírka 5 m/16″.

Výhoda:

  • Vysoko hustá, odolná voči roztrhnutiu, robustná a priehľadná fólia
  • K dispozícii na 4 m/12' alebo šírka valcoch
  • 5 m/16'
  • Použite fóliu s dávkovačom krycej fólie 3M.
  • Lacná krycia fólia na ochranu proti rozprašovacej hmle počas jednoduchých postrekovacích operácií.