Popis:
Ochranný oblek 3M™ 4532+ je vhodný na ochranu proti malým chemickým postriekaniu, kvapalinám a nebezpečným prachom vrátane rádioaktívnych kontaminovaných častíc. Spĺňa požiadavky viacerých noriem pre chemické ochranné odevy, vrátane EN 1149 antistatickej ochrany, EN 1073-2 ochrany proti rádioaktívnym kontaminovaným časticiam, EN ISO 13688, EN 13034 typu 6 proti striekajúcej kvapaline a EN ISO 13982-1 typu 5 proti časticiam. Môžete to vidieť svetlo modrým trojuholníkom na modrom obleku, ktorý sa skladá z rovnakých 52 g/m² SSMMS ako zvyšok. Tento ochranný oblek má jedinečné špeciálne ošetrenie materiálu, preto poskytuje lepšiu ochranu tekutín a je obzvlášť odolný voči olej a alkoholu. Ochranný oblek 3M 4532+ je extrémne priedušný a mäkký, ale zároveň robustný a silný s hmotnosť 52 g/m². Je vyrobená zo SSMMS a skladá sa z vrstvy spunbonded fleece vnútri a vonku z dvojitej vrstvy spunbonded fleece a dvoch vrstiev taveného fleece medzi nimi. Spunbond poskytuje ochranu proti pevnosti a striekajúcej vode, zatiaľ čo taviteľné vrstvy tvoria viacvrstvovú sieť mikrovlákien, ktoré filtrujú suché častice. Mäkký, priedušný a veľmi ľahký netkaný materiál uľahčuje odvádzanie telesného tepla a vlhkosti. To znamená väčšie pohodlie a zvyšuje produktivita na pracovisku.
Výhoda:
- Ošetrenie materiálu, ktoré poskytuje lepšiu ochranu tekutín a je obzvlášť odolné voči olej a alkoholu
- Mäkké a silné (52 g/m²) viacvrstvové SMMS pre náročné použitie
- Je vyrobená z vysoko priedušnej netkanej textílie (SSMMS) a odvádza teplo a vlhkosť tela, aby sa znížilo tepelné zaťaženie
- 2-dielna kapucňa, zosilnený trojuholníkový panel, 2-cestný zips a uzamykateľná klapka, elastický chrbát a členková oblasť pre znížené riziko vystavenia pokožky
- Antistatický náter EN 1149-5 znižuje statické výboje a riziko iskier
- EN 1073-2 Ochrana pred rádioaktívnymi kontaminovanými časticami
- Pletené manžety a elastický pás a členok pre lepšie prispôsobenie a rozsah pohybu
Odporúčanie:
- Práca v azbestových oblastiach
- Práca s olej alkoholom a rozpúšťadlami
- Striekanie farby a náter
- Jednoduché priemyselné čistenie
- Údržba stroja
- brúsenie a leštenie