3M™ Hookit™ flexibilné brúsne pásy 270J, fialové, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342

Č. pol.: 7100010568
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100010568
EAN/GTIN 50051131343424
Číslo výrobcu 7100010568
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zvýšte svoju účinnosť a produktivita pri brúsení na opravu poškodenia kolízie s flexibilným brúsnym prúžkom 3M™ Hookit™ 270J. Naše pásy sú navrhnuté na mokré alebo suché brúsenie a majú tenkú a flexibilnú podložku, ktorá sa prispôsobí ručným nástrojom a umožňuje hladký a rovnomerný kontakt – pre ešte lepšiu povrchovú úpravu aj na nerovných povrchoch. Náš systém Hookit™ s lepidlom na suchý zips umožňuje rýchle a bezpečné pripevnenie brúsnych doštičiek a blokov Hookit™ na brúsenie ťažko dostupných plôch, ako sú vnútorné dvere. Okrem toho náš upevňovací systém Hookit™ umožňuje rýchlu zmenu pásov medzi rôznymi nástrojmi, čo umožňuje dlhé používanie každého pásu.

Výhoda:

  • Brúsne pásy s mimoriadne flexibilnou vrstvou na jemné brúsenie, mokré alebo suché
  • Poskytuje lepší pocit pre povrchy a minimalizuje riziko drvenia
  • Prispôsobivý – ideálny na brúsenie ťažko dostupných priestorov, ako sú povrchy dverí
  • Univerzálny – ľahko sa prispôsobí brúsiace bloky na ručné brúsenie a môže byť použitý na brúsenie chýb stroja
  • Ľahký výmena kotúča - s montážnym systémom 3M™ Hookit™