Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami typ C RB-ZB světle zelený 75 mm M1

Č. pol.: 7100007341
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 80 ks
  • Kroky objednávky: 80 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Saténová kefka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100007341
EAN/GTIN 50048011301322
Číslo výrobcu 7100007341
Číslo L L51710 1301
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ výrobky Bristle ponúkajú vysokú mieru flexibility a trvanlivosti. Keramický abrazívny minerál viazaný v plaste je GARANT pre najlepšie výsledky brúsenia. Unikátny dizajn sa tiež prispôsobuje vysoko profilovaným kontúram, neupcháva a zaisťuje konštantnú povrchovú úpravu. Na rozdiel od drôtených kefiek sa jednotlivé drôty nemôžu uvoľniť a ohroziť používateľa. Čistenie, miešanie, odihľovanie a leštenie - Scotch-Brite™ Bristle výrobky ponúkajú maximálnu bezpečnosť, flexibilitu a životnosť za všetkých okolností. Tip experta: Pri používaní venujte pozornosť tlači aplikácií. Pracujte s malým tlakom a nechajte štetiny pracovať. Jednoduchý kontakt obrobku je úplne dostačujúci. Nadmerný tlak drasticky znižuje životnosť nástroja.

Výhoda:

  • Typ A: Najagresívnejšia verzia s uhlovými štetinami typu C: Najflexibilnejšia varianta so štetinami v tvare písmena C pre mimoriadne náročné obrobky
  • Pre aplikácie v ťažko dostupných oblastiach
  • Ideálne pre čistenie a ľahké odihlovanie aplikácií
  • Neustále výsledky práce počas celej životnosti
  • Pevná plastová kefa zmiešaná s keramickým zrnom
  • Používajte na rovnú brúsku alebo ohybný hriadeľ

Odporúčanie:

  • Použitie na rovných brúskach alebo ohybných hriadeľoch
  • Mixovanie na takmer všetky materiály, najmä na vysoko tvarované povrchy
  • Použitie vo všeobecnom priemysle a oblastiach, ako je letectvo, automobilový priemysel, spracovanie kovov a doprava
  • Na odstraňovanie náterov, odihľovanie, miešanie, dokončovanie, leštenie, čistenie a odstraňovanie náterov