3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí B23F, černá, 20 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Č. pol.: 7100006205
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100006205
EAN/GTIN 04046719193127
Číslo výrobcu 7100006205
Číslo L L01310 74
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naša vysokoúčinná lepiaca páska 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F je obojstranná, vysokoúčinná lepiaca páska na báze akrylátu s trvanlivým výkonom a úplným vytvrdnutím. Je ideálna na lepenie architektonických panelov a sklenených fasád. Medzi aplikácie patrí montáž skla na kovové rámy v systémoch sklenených stien. Môže nahradiť bežne používané mechanické spojovacie prvky, tesnenia alebo štrukturálne silikónové tmely. Aplikačný výkon a výsledky testov dokazujú vynikajúcu trvanlivosť, odolnosť voči UV žiareniu a teplotnú odolnosť akrylového chemického zloženia pások 3M VHB. Táto páska spĺňa požiadavky európskeho technického schválenia ETA-09/0024. Každá aplikácia 3M VHB pásky pre štrukturálne zasklievanie sa testuje na základe konkrétneho projektu. Pokyny na aplikáciu sú založené na výsledkoch testov technického servisu 3M. Tieto pokyny na aplikáciu špecifické pre daný projekt sa poskytujú zákazníkovi a musia sa dodržiavať počas procesu lepenia skla. Netradičná vysokoúčinná obojstranná lepiaca páska V roku 1980 spoločnosť 3M vynašla revolučné lepiace pásky VHB. Tieto jedinečné lepiace pásky kombinujú prispôsobivosť so silnou lepiacou silou. Rodina výrobkov VHB zahŕňa pásky s extrémne vysokou priľnavosťou k širokej škále materiálov. Pásky 3M VHB sú osvedčenou alternatívou k skrutkám, nitom, zvarom a iným formám mechanického spojovacieho materiálu. Použitie siaha od mobilných telefónov a elektronických diaľničných značiek až po chladničky, architektonické okná a výškové budovy na jeden alebo viacero krokov v procese montáže, upevňovania a tesnenia. Táto renomovaná a spoľahlivá páska ponúka konzistentnú pevnosť spoja, vynikajúcu trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti. Spoločnosť 3M stojí za všetkými svojimi výrobkami a je vždy k dispozícii pre aplikáciu výrobkov a technickú podporu. Osvedčená spoľahlivosť pások 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenú pevnosť spoja spôsobom, ktorý mechanické spojovacie prvky nedokážu zabezpečiť. Táto páska zlepšuje vzhľad hotových výrobkov tým, že eliminuje potrebu nitov a skrutiek a zároveň poskytuje okamžitú pevnosť pri používaní. Vo väčšine prípadov je upevnenie pomocou pásky 3M VHB rýchlejšie ako vŕtanie alebo upevnenie pomocou tekutého lepidla. Tieto univerzálne pásky možno použiť na vnútorné aj vonkajšie aplikácie vrátane montáže okien, dverí a nápisov, elektroniky, stavebníctva a mnohých ďalších priemyselných aplikácií. 3M VHB je odolná voči chemikáliám, UV žiareniu a extrémne vysokým a nízkym teplotám. Jedinečné akrylátové chemické zloženie zabezpečuje zvýšenú priľnavosť a odolnosť voči zmenám v priebehu času. Preto môžete využívať výhody dlhotrvajúcej, účinnej a spoľahlivej lepiacej pásky. Vývoj lepších riešení prostredníctvom vedy a inovácií Divízia priemyselných lepidiel a pások spoločnosti 3M sa zaoberá vedou o priľnavosti s cieľom vyvíjať inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú konštrukčné a výrobné procesy podnikov na celom svete. Technológie 3M sú navrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom rýchlejšie a efektívnejšie uvádzať na trh konkurencieschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie lepidiel zaisťuje optimalizovaný dizajn
  • 2.3 mm hrubý, obojstranný, vysoko výkonný akrylový lepiaca páska v čiernej farbe s vysokou pevnosťou lepidla
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov
  • Ideálne pre sklenené fasádne prvky

Odporúčanie:

  • Možnosť použitia je kontrolovaná a schválená projektovým a výhradne aplikačným inžinierom 3M
  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Na upevnenie sklenených fasádnych prvkov