Brusný pás 100x610 mm a-B06 PC X JOT A40 základní univerzální použití

Č. pol.: 706404
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 706404
EAN/GTIN 9003177064043
Číslo výrobcu 706404
Číslo L L50140 2378
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pásy BASIC A-B06 PC X pre prenosné pásové brúsky sa môžu používať univerzálne a sú obzvlášť vhodné na použitie na drevo. Ich základňa z oxidu hlinitého a látkový podklad ponúkajú používateľovi spoľahlivý nástroj s dlhou životnosťou a vysokou mierou úberu. Špeciálna vrstva zrna zabraňuje upchávaniu pásov pri brúsení mäkkých materiálov, ako je drevo a farba. Jednoduchá manipulácia a montáž šetrí ďalší pracovný čas.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový pás
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy, drevo, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, plast / PVC, gélová vrstva, kompozity, liatina
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : A-B06 PC X JOT A40
  • Rozmery (Š x C): 100 x 610 mm
  • Hrúbka: 100 mm
  • Otvor: 610 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Prenosná pásová brúska

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný
  • Dobrá životnosť
  • Vysoký úber materiálu

Použitie:

  • Na spracovanie rôznych materiálov, najmä dreva, prenosnými ručnými brúskami

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 40/60 pre maximálnu rýchlosť odstraňovania
  • Zrnitosť 80/120 pre dokonalú povrchovú úpravu