Ruční brusné plátno TYROLIT 25x50M a-B01 C JX A40 univerzální použití

Č. pol.: 705824
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 705824
EAN/GTIN 9003177058240
Číslo výrobcu 705824
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito všestrannými látkovými válečky Basic můžete snadno vyrovnat, vyhladit a dokonce provádět lehké odstraňování otřepů. Díky otevřenému rozložení zrna jsou ideální pro suché broušení a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na látkové základně jste dobře vybaveni.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JX A40
  • Rozměr (D x H): 25 x 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu