Upínky so stupňovitými zubami

Č. pol.: 70227
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 70227
EAN/GTIN 4020772070229
Číslo výrobcu 70227
Číslo L L30130 784
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia tyč so stupňovitým zubom, temperovaná oceľ lakovaná.
Vhodné len pre ozubené upínacie podložky č. 6500E. Long prevedenie je určený pre veľké šírky upínania pomocou rozstupu drážok šírka alebo väčšej hĺbky zovretia na obrobku, napr. na gravírovacích strojoch.

Charakteristika:

  • B1: 6,6
  • L: 80
  • pre
    Upínacia skrutka
    metr.: M6
  • pre
    Upínacia skrutka
    palec: 1/4
  • A: 10
  • B2: 20
  • B3: 8
  • E1: 10
  • E2: 45
  • Hmotnosť: 90 g