Plné pryžové kolo

Č. pol.: 70213
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Rozsah použitia Transportwagen
Druh produktu Koleso

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 70213
EAN/GTIN 4017976016078
Číslo výrobcu 70213
Číslo L L90080 1153
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Černé plné pneumatiky na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 295
Velikost kola (mm): 250 x 60
Pneumatiky: Plná guma
Ráfek: červený ocelový plech
Ložisko kola: Válečkové ložisko
Délka náboje (mm): 75 offset
Ø otvoru (mm): 25