{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
| Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,1 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
| Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
| Povrch | svetlý | |
| bez iskier | nie | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 701515 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887283 | |
| Číslo výrobcu | 701515 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |