Gumové složení kladiva D.320mm 317g 90Shore

Č. pol.: 70140001
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 70140001
EAN/GTIN 4018754041237
Číslo výrobcu 70140001
Číslo L L60010 4619
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • vyrobené z tvrdej gumy s tvrdosťou približne 90 Shore A
  • s jaseňovou rukoväťou
  • podľa DIN 5128-90

Charakteristika:

  • Priemer (mm): 55 mm
  • Úroveň tvrdosti: 90 Breh
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Dĺžka mm (L): 320 mm
  • Hmotnosť: 317g