Silové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180

Č. pol.: 700450 180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 700450 180
EAN/GTIN 4045197283511
Číslo výrobcu 700450 180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.