Popis:
Lepiaca páska Scotch® Packaging Tape Dispenser H180 je ľahký, robustný, prenosný, ľahko ovládateľný ručný dávkovač. Tento dávkovač baliacej pásky je vybavený pištoľovým úchopom, ktorý umožňuje lepiaca páska rozotretie, vystrihnutie a stlačenie hladkým pohybom jednou rukou. Dávkovač lepiacej pásky Scotch® je vyrobený z kov a odolného plastu a je dostatočne robustný pre veľkoobjemové prostredia. Prispôsobivá brzda lepiacej pásky namontovaná v náboji umožňuje operátorovi ovládať napätie a podávanie pásov, aby sa účinne uzatvárali balíky a lepiaca páska sa valili pozdĺž spojov krabice bez plytvania materiál. Zásobník na lepiacu pásku Scotch® H180 je vhodný pre balenie so šírkou 48 až 50 mm lepiaca páska na utesnenie obalu a môže byť vybavený až 55 m dlhými baliacimi páskami. Dávkovač lepiacej pásky Scotch® H180 je nevyhnutnosťou vo všetkých aplikáciách, kde sa s tovarom manipuluje, prebaľuje alebo pripravuje na distribúciu. Sklady, priemyselné zariadenia, e-commerce lodná doprava alebo maloobchodné predajne sú len niektoré z mnohých miest, kde sa tieto nástroje používajú. Lepiaca páska Scotch® Packaging Tape Dispenser H180 je odolné riešenie pre konzistentný a vysokokvalitný výkon.
Výhoda:
- Dizajn pištole umožňuje jednoduché, jednoručné odvíjanie
- prevedenie ako robustný, odolný nástroj z plastu a kov
- Ľahký dávkovač ako prenosné riešenie
- Nastaviteľná brzda lepiacej pásky namontovaná v náboji poskytuje kontrolu napnutia a podávania
Odporúčanie:
- Túto funkciu použite na rýchlejšiu a jednoduchšiu distribúciu baliacej pásky než kedykoľvek predtým a na utesnenie obalov a škatúľ