3M™ Hook Tape SJ3402, černá, 50 mm x 45,7 m

Č. pol.: 7000125991
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000125991
EAN/GTIN 50021200625591
Číslo výrobcu 7000125991
Číslo L L01310 1913
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Hook Tape SJ3402 je univerzálna páska s hákom bez lepidla alebo ochranného krytu. Je alternatívou k mnohým ďalším spojovacím prvkami, ako sú zipsy, skrutky, spony, háčiky a ďalšie. Táto páska je pokrytá flexibilnými háčikmi v tvare J (46 háčikov na štvorcový centimeter), ktoré vyčnievajú z nosiča tkaniny. Táto páska sa často používa s slučkou 3M™ SJ3401, ale môže byť tiež kombinovaná s inými slučkami 3M™. Na zaistenie stability a plochého profilu sú háčiky aj príslušné slučky predhrabané. Rukavice a odevné upevnenie tkanín k čalúneniu čalúnenia upevnenie kobercov základný materiál hákovej pásky 3M™ SJ3402 nemá žiadne lepidlo ani ochranný kryt, čo umožňuje jednoduché rezanie. Uzáver je zvyčajne šitý, ale môže byť tiež pripevnený rôznymi tavnými alebo kvapalnými lepidlami (v závislosti od použitého lepidla sa môže zmeniť teplotná odolnosť). Poskytuje na mieru šitý vzhľad tkanín a odevov a môže byť umývaný alebo suchý. Pásky s hákom a slučkou 3M™ umožňujú veľkú flexibilitu dizajnu a rýchlu montáž výrobkov v mnohých aplikáciách, poskytujú hladké a čisté vonkajšie povrchy a zabezpečujú vynikajúci výkon výrobku. Popruhy na háčik a slučku 3M sa skladajú z háčikov a slučiek, ktoré tvoria systém rýchleho uvoľnenia. Jednoducho vytiahnite popruhy od seba rukou, aby ste uvoľnili spojenie.

Výhoda:

  • V kombinácii s 3M™ slučkami, tento flexibilný snap uzáver umožňuje trvanlivosť pre tisíce cyklov zatvárania
  • Nylonová páska s hákom umožňuje vynikajúcu slobodu dizajnu a rýchlu montáž produktu
  • Bez lepidla alebo ochranného krytu je možné pripevnenie šitím alebo tavením tavných alebo kvapalných lepidiel