3M™ Transferová lepiaca páska 465, transparentná, 38 mm x 55 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7000116595
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 ks
  • Kroky objednávky: 24 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116595
EAN/GTIN 05010027115460
Číslo výrobcu 7000116595
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepiaca fólia bez nosiča 3M™ 465 sa vyznačuje dobrou počiatočnou priľnavosťou a vysokou priehľadnosťou a je vhodná najmä na hladké povrchy. Vďaka svojej veľmi vysokej jasnosti a odolnosti voči UV žiareniu je lepiaca fólia vhodná pre transparentné spätné značky vo vonkajších aplikáciách.

Charakteristika:

  • Farba: transparentná
  • Celková hrúbka [mm]: 0,05
  • Podkladový materiál: Prenos lepiacej pásky
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnosť pri odlupovaní [Newton/cm]: 2,7
  • Odolnosť voči teplote: 80 °C (dni, týždne), do 120 °C (minúty, hodiny)

Výhoda:

  • K dispozícii aj ako ATG verzia
  • Lepiaca fólia bez nosiča
  • Reinakrylátové lepidlo
  • Vysoká doba vzletovej a pristávacej dráhy, napr.
  • B.
  • Vysokorýchlostným spájaním v tlačiarenskom priemysle
  • Optimalizácia procesu
  • Vysoká okamžitá zodpovednosť
  • Veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu

Odporúčanie:

  • Upevnite, zostavte, zostavte reklamné materiály
  • Nekonečný film (napr.
  • B.
  • Plast, kov, tkanina)
  • Vysokoenergetické povrchy
  • Samolepiaca úprava fotografií a plagátov
  • Na upevnenie rôznych materiály, ako je kov, lak, väčšina plastov, papier, kartón, drevo, sklo