3M™ Transferová lepiaca páska 927, transparentná, 1000 mm x 55 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7000116582
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116582
EAN/GTIN 05010027148918
Číslo výrobcu 7000116582
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepiaca fólia bez nosiča 3M™ 927 má priehľadnú lepiacu fóliu a dobrú priľnavosť k nízkoenergetickým materiálom (napr. PE, PP). Lepiaca fólia odolná voči teplote 0.05 mm hrúbka a do +80°C (krátkodobo +120°C) sa vyznačuje veľmi vysokou okamžitou priľnavosťou.

Výhoda:

  • Vystuženie vlákien v lepidle
  • Modifikované akrylátové lepidlo
  • Zjednodušená manipulácia a spracovanie
  • Univerzálny
  • Silná okamžitá zodpovednosť
  • Lepiaca fólia bez nosiča

Odporúčanie:

  • Na spájanie fólie, tkaniny a natieraného papiera
  • Na laminovanie peny a nízkoenergetických materiálov
  • Na laminovanie kov alebo plastových menovky
  • Samolepiaca úprava peny, fólií, značiek, reklamných materiálov a textílií