3M™ Repulzivní spojovací systém 9990N, modrý, 37,5 mm x 33 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7000116530
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116530
EAN/GTIN 05900422002314
Číslo výrobcu 7000116530
Číslo L L01310 482
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše lepiace pásky SLFS sú špeciálne vyvinuté pre letecké zmeny rolí v hĺbkotlači a ofsetovej tlači. Pri vysokých rýchlostiach, dokonca aj na problematických a studených povrchoch papiera, dosiahnete najvyššiu odolnosť proti postriekaniu. S hliníkovým snímačom a bez neho.

Výhoda:

  • Určené pre priame lietanie spojenia
  • Jednoducho odstrániteľný papierový papier
  • Metalizovaná vrstva pre automatické snímanie a detekciu splice
  • Optimálne lepidlo aj na problematických povrchoch
  • Ideálne pre použitie na studené papierové rolky
  • Široký teplotný rozsah
  • Pre najvyššiu rýchlosť
  • Malé sušenie aj v zime

Odporúčanie:

  • Určené pre letovú zmenu rolí v novinovej tlači pri nízkych teplotách a nízkej vlhkosti.