3M™ Vodou disperzná spájkovacia páska na letmé spoje 906B, modrá, 50 mm x 50 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7000116492
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 18 ks
  • Kroky objednávky: 18 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116492
EAN/GTIN 05010027523098
Číslo výrobcu 7000116492
Číslo L L01310 621
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Priemyselný štandard pre kontinuálne lepenie 3M™ 906B spájacia páska pre zmenu letiaceho kotúča je dispergovateľná vodou a je už dlho priemyselným štandardom vďaka svojej vysokej počiatočnej priľnavosti a vynikajúcej šmykovej pevnosti. Náš 3 mil (0.075 mm) hrubý modrý lepiaca páska je vyrobený z ľahkej tkaniny s obojstrannou vrstvou pozostávajúcou z vysoko priľnavého, odpuditeľného lepidla s vysokou pevnosťou v strihu a odpudzovateľného, ľahko odlupovateľného ochranného papiera. lepiaca páska s vynikajúcou tepelnou odolnosťou do 204°C. Odporúčaná aplikácia: • Výmena Lietajúci kotúč na offline náterovom stroji • Splice lepiaca páska na automatickom spájacom stroji zabraňuje kontaminácii výplňových materiálov neprebaľovateľným spájacím materiálom vďaka materiálu dispergovateľnému vo vode, už nie je potrebné separovanie odpadu z spojov. lepiaca páska je vo vode dispergovateľná, t. j. rozpustná vo vode, a zabraňuje kontaminácii papierového odpadu neodpuditeľným materiál. Spĺňa alebo presahuje TAPPI UM-213, metódu A, čím prispieva k úsporám práce A vyššej hodnote odpadového papiera. Všetky komponenty lepiaceho a nosného materiálu spĺňajú požiadavky predpisov o nepriamych prídavných látkach v potravinách, ako je opísané v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180. Tento lepiaca páska sa neodporúča pre dokončené zmeny valčekov alebo ak sa môže vyskytnúť krvácanie. Bežiace lisy znamenajú spokojných zákazníkov už desaťročia, výrobky 3M sa používajú v papierňach a tlačiarňach, čím prispievajú k vyššej kvalite výrobkov a vyššej efektívnosti práce. Od kontinuálneho lepenia papierových pásov až po montáž a balenie hotového výrobku, môžete sa spoľahnúť na riešenia a služby spoločnosti 3M.

Výhoda:

  • Vysokopevnostné lepidlo s vysokou pevnosťou v strihu pre trvalé lepenie a lepenie na valcovom jadre
  • 100% odpuditeľná – žiadne separovanie splachovacích spojov: Spĺňa alebo prekračuje TAPPI UM-213, postup A.
  • Spĺňa požiadavky nariadení o nepriamych prídavných látkach v potravinách, ako je opísané v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180
  • Vynikajúca tepelná odolnosť do 204°C.
  • Nízka dehydratácia aj nízka vlhkosť

Odporúčanie:

  • Obojstranné lepiaca páska pre zmenu letiaceho kotúča ″cik-cak″ na náterovom stroji.
  • lepiaca páska má vysokú počiatočnú lepiacu silu a veľmi dobrú pevnosť v strihu