3M™ 4026 Double Coated Urethane Foam Tape (Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem)

Č. pol.: 7000116032
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116032
EAN/GTIN 53134375049981
Číslo výrobcu 7000116032
Číslo L L01310 1796
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Obojstranná polyuretánová pena lepiaca páska 4026 je 1.6 mm hrubá, obojstranná uretánová pena lepiaca páska (hustota 290 kg/m³) s akrylátovým lepidlom. Náš obojstranný lepiaca páska vyrobený z polyuretánovej peny s otvorenými bunkami s ochranným papierom priľne na rôzne povrchy a je ľahko použiteľný. Pre vnútorné upevnenie. Obojstranné polyuretánové penové pásky 3M sú prispôsobivé penové pásky, ktoré ponúkajú odolnosť voči vysokej teplote, akrylový lepiaci systém a vysokú pevnosť v strihu.

Výhoda:

  • Vysoká pevnosť v strihu kovov a plastov s vysokou povrchovou energiou
  • Odolná pena na vnútorné upevnenie
  • Biela farba dáva čistý vzhľad
  • Ideálne na lepenie, upevnenie a montáž
  • Pena tlmí a zabraňuje vibráciám
  • Štruktúra otvorených článkov podporuje chladenie komponentov
  • Vhodné pre mäkké PVC
  • Tlmenie vibrácií
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Znížené následné spracovanie
  • Rýchle a jednoduché pripojenie
  • Znížte výrobné náklady

Odporúčanie:

  • Na vnútorné použitie
  • Pre montáž značenia a menovky
  • Na lepenie akustických panelov na steny
  • Na pripojenie dávkovačov a osviežovačov vzduchu
  • Pre montáž káblových kanálov na steny
  • Na pripevnenie konzol k stenám
  • Na pripevnenie chráničov okrajov