3M™ SFTW-202A Tenkostěnná smršťovací hadička, červená, 12,7/6 mm, 50 m

Č. pol.: 7000099010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7000099010
EAN/GTIN 08712403052136
Číslo výrobcu 7000099010
Číslo L L01310 1577
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplom zmrštiteľná hadička 3M™ SFTW-202A je farebne označená pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu jadra. Táto neštrbinová hadica spomaľujúca horenie sa používa ako zmršťovacia spojka a elektrická izolácia pomocou káblových spojov alebo koncových uzáverov. Hadice s expanzným pomerom 2: 1 sú mechanicky odolné, ľahko sa označujú a odolávajú studenému toku. Hadica je ideálna pre ľahké kryty káblov, protipožiarne kryty, káblové označenia, káblové zväzky a balenie komponentov. Je odolný voči teplote od -55 do 135 °C. je tiež podľa UL-uvedené, BWB-certifikované podľa K16/99085, testované podľa IEC60684-2-212 typu A, s certifikátom VDE A RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikálne a chemické vlastnosti pre rôzne priemyselné aplikácie
  • Poskytuje ochranu proti zmršťovaniu a odľahčenie napätia pre jadrá, spájkovacie spoje, svorky a konektory
  • Vhodný ako ľahký ochranný kryt pre káblové zväzky, pre značenie a spájanie jadier a pre obalové komponenty
  • Vyrobené z flexibilného polyolefínu
  • Odolný voči teplotám od -55 do 135 °C.
  • Hadičky spomaľujúce horenie určené pre 600V aplikácie
  • Dobrá chemická odolnosť
  • Samohasenie
  • Odolné voči napadnutiu hubami
  • Materiál hadice: Polyolefín, vysoko flexibilný

Odporúčanie:

  • Elektrická izolácia
  • Ochrana pred mechanickými vplyvmi
  • Farebné kódovanie