Popis:
Teplom zmrštiteľná hadička 3M™ SFTW-202A je farebne označená pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu jadra. Táto neštrbinová hadica spomaľujúca horenie sa používa ako zmršťovacia spojka a elektrická izolácia pomocou káblových spojov alebo koncových uzáverov. Hadice s expanzným pomerom 2: 1 sú mechanicky odolné, ľahko sa označujú a odolávajú studenému toku. Hadica je ideálna pre ľahké kryty káblov, protipožiarne kryty, káblové označenia, káblové zväzky a balenie komponentov. Je odolný voči teplote od -55 do 135 °C. je tiež podľa UL-uvedené, BWB-certifikované podľa K16/99085, testované podľa IEC60684-2-212 typu A, s certifikátom VDE A RoHS 2011/65/EU.
Výhoda:
- Vyvažuje elektrické, fyzikálne a chemické vlastnosti pre rôzne priemyselné aplikácie
- Poskytuje ochranu proti zmršťovaniu a odľahčenie napätia pre jadrá, spájkovacie spoje, svorky a konektory
- Vhodný ako ľahký ochranný kryt pre káblové zväzky, pre značenie a spájanie jadier a pre obalové komponenty
- Vyrobené z flexibilného polyolefínu
- Odolný voči teplotám od -55 do 135 °C.
- Hadičky spomaľujúce horenie určené pre 600V aplikácie
- Dobrá chemická odolnosť
- Samohasenie
- Odolné voči napadnutiu hubami
- Materiál hadice: Polyolefín, vysoko flexibilný
Odporúčanie:
- Elektrická izolácia
- Ochrana pred mechanickými vplyvmi
- Farebné kódovanie