3M™ ETW-803 Tenkostěnná smršťovací hadička, černá, 24/8 mm, 1 m

Č. pol.: 7000098870
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7000098870
EAN/GTIN 08712403018996
Číslo výrobcu 7000098870
Číslo L L01310 1941
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite skrinku s tepelnou zmršťovacou trubicou 3M™ GTI Black pre aplikácie ako izolácia, zväzovanie, značenie, mechanická ochrana proti oderu, ochrana proti korózii, odľahčenie káblov nízkeho napätia, káblové pripojenia a elektrické pripojenia. Hadička je rýchlo zmršťujúca tenka Wall polyolefín materiál s pomerom zmršťovania 2:1 a minimálnou teplotou zmršťovania 110°C. jej prevádzková teplota je -55°C až +135°C. GTI vyhovuje smernici RoHS a ponúka dobrú chemickú odolnosť. Je k dispozícii vo veľkostiach od 3.2/1.6 mm do 19.0/9.5 mm s Wall Wall hrúbka (obnoveným) od 0.5 do 0.8 mm v čiernej farbe. Hadice sa dodávajú v dĺžkach v súprave.

Výhoda:

  • Teplotný rozsah: -55°C+125°C.
  • Rýchlosť zmrštenia: 3:1
  • Priemer sa pohybuje od 3.0 mm do 40.0 mm
  • Flexibilné
  • Odolné voči korózii medi
  • Vysoká flexibilita pri nízkych teplotách
  • Dobrá chemická odolnosť
  • Pevne k triede ochrany IP-68
  • S lepidlom potiahnutým
  • Materiál hadice: Polyolefín, pružný

Odporúčanie:

  • Utesnenie a ochrana zátok, spojov a vetiev
  • Mechanická ochrana a úľava
  • Ochrana konektorov a vetiev pred vlhkosťou a inými vplyvmi prostredia