3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9508B, černá, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Č. pol.: 7000096245
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 16 ks
  • Kroky objednávky: 16 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000096245
EAN/GTIN 08021684551390
Číslo výrobcu 7000096245
Číslo L L01130 102975
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naša 3M™ obojstranná vysokoúčinná lepiaca páska 9508B, čierna, je 0.8 mm hrubá, obojstranná lepiaca páska z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami (hustota 90 kg/m³) s akrylátovým lepidlom. Vďaka akrylátovému lepidlu lepiaca páska okamžite a trvalo priľne k širokej škále povrchov, ako sú kov, povrchové úpravy farieb, sklo, keramika a mnoho plastov.

Výhoda:

  • 0.8 mm hrubý, obojstranný lepiaca páska z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami v čiernej farbe s akrylátovým lepidlom
  • Montáž a pripojenie rôznych materiály
  • Vhodné pre montáž displejov (POS), ľahkých odznakov, menoviek a iných aplikácií
  • Vysoká teplota, počasie, odolnosť voči UV žiareniu a rozpúšťadlám
  • Tlmenie vibrácií
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Znížené následné spracovanie
  • Rýchle a jednoduché pripojenie
  • Znížte výrobné náklady
  • Ideálne pre nákladovo efektívne lepenie materiálov

Odporúčanie:

  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Ak chcete pripojiť rôzne materiály, napríklad
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované drevo, sklo, keramika a mnoho plastov