3M™ Scotch® Těsnicí na krabice 371, průhledná, 19 mm x 66 m

Č. pol.: 7000095356
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 96 ks
  • Kroky objednávky: 96 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000095356
EAN/GTIN 08000280101932
Číslo výrobcu 7000095356
Číslo L L01130 102994
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepiaca páska je vhodný na skladanie kartónov s hmotnosť do 31.75 kg. Lepiaca páska Scotch® Packaging Tape 371 je vybavená dvojosovým orientovaným nosičom s gumovo-živicovým lepidlom a ponúka dobrú pevnosť v ťahu a pevnosti v ťahu. Baliaca páska pre stredné zaťaženie je tiež známa ako Parcel alebo lepiaca páska a používa sa na utesnenie regulárnych štrbinových kontajnerov (RSC) a balíkov na premiestnenie, prepravu a distribúciu. Odolnosť a dobrá priľnavosť sú vhodné najmä pre náročné materiál, ako je vlnitá lepenka alebo drevovláknitá doska. Vďaka svojej nákladovej účinnosti a spoľahlivosti je strednoodolná baliaca páska obzvlášť populárna u výrobcov potravín a nápojov, športového tovaru, potrubia, kovových výrobkov, dielov vozidiel a nábytku.

Výhoda:

  • Lepidlo z gumy a živice rýchlo priľne k rôznym materiálom, ako sú drevovláknité dosky
  • lepiaca páska je odolný voči poškrabaniu, oderu, vlhkosti a oderu, aby sa zabezpečila dlhotrvajúca priľnavosť
  • Nosný materiál sa dobre prispôsobí okrajom a drsným povrchom, aby sa dosiahlo dobré utesnenie
  • Bezpečné skladovanie obsahu vďaka dobrej pevnosti v ťahu a pevnosti v ťahu
  • K dispozícii s individuálnou potlačou (bezpečnostné pokyny, logá značiek)
  • Vynikajúca priľnavosť na recyklovaný maskovací papier alebo drevovláknité dosky

Odporúčanie:

  • Na utesnenie ľahkých boxov
  • Najvhodnejšie na skladanie kartónov do 30 kg