Scotch® Performance PVC na těsnění krabic 6890, hnědá, 50 mm x 66 m

Č. pol.: 7000095238
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 36 ks
  • Kroky objednávky: 36 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000095238
EAN/GTIN 08000280354598
Číslo výrobcu 7000095238
Číslo L L01310 554
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

PVC podkladový materiál je odolný voči vlhkosti a chemikáliám, môže byť odtrhnutý ručne a zaisťuje tiché odvíjanie. Špeciálne zloženie lepidla zaisťuje vysokú okamžitú priľnavosť k drevovláknitým doskám. Baliaca páska 6890 je vhodná na použitie pri zmršťovaní za tepla.

Charakteristika:

  • Farba:
    Svetlo hnedá, priehľadná
  • Celková hrúbka [mm]: 0,051
  • Podkladový materiál: PVC
  • lepidlo: Rozpúšťadlo/prírodná gumová živica
  • Pevnosť v odlupovaní [Newton/25 mm]: 5,5
  • Pevnosť v ťahu [Newton/25 mm]: 143
  • Predĺženie pri pretrhnutí: 70 %

Výhoda:

  • Na utesnenie obalov, spájanie, upevňovanie, spevňovanie, utesňovanie v teplom zmrštiteľnej fáze a zväzovanie ľahkých obalov
  • Môže byť odtrhnutá rukou bez dávkovača
  • Nižšie úrovne hluku v pracovnom priestore
  • Ticho sa valí
  • Môže byť odtrhnutá rukou

Odporúčanie:

  • Vhodné na utesnenie stredne ťažkých až ťažkých kartónových krabíc
  • Pre zmršťovanie a zväzovanie ľahkých obalov