Popis:
Ochranný oblek 3M™ 4515 poskytuje CE certifikovanú ochranu proti nebezpečenstvám, ako je nebezpečný prach, postriekanie a rádioaktívne častice. Spĺňa požiadavky viacerých noriem pre chemické ochranné odevy vrátane EN 1073-2 ochrany proti rádioaktívnym kontaminovaným časticiam, EN ISO 13688, EN 13034 typu 6 proti striekajúcej kvapaline a EN ISO 13982-1 typu 5 proti časticiam. Skladá sa z SMS-materiál, t. j. jednej vrstvy spunbonded tkaniny vnútri a vonku, ako aj strednej vrstvy taviteľnej tkaniny. Netkaná textília poskytuje ochranu proti striekajúcej vode a pevnosti, zatiaľ čo netkané vrstvy vytvárajú komplexné mikrovlákno netkané, ktoré odfiltruje suché častice. Uprednostňované pre aplikácie s časticovým alebo vláknovým zaťažením (napríklad odstraňovanie azbestu alebo výroba cementu). materiál má hrúbku 50 g/m² a ponúka optimálnu odolnosť proti roztrhnutiu a dlhotrvajúci komfort. Ochranný oblek je vyrobený z vysoko priedušného materiálu materiál a pri nosení účinne odvádza teplo a vlhkosť tela.
Výhoda:
- Ochranný oblek typu 5/6 ponúka nákladovo efektívnu ochranu proti škodlivému prachu, ako sú azbestové vlákna
- Je vyrobená z vysoko priedušného netkaného (SMS) materiálu a odvádza teplo a vlhkosť tela, aby sa znížilo tepelné zaťaženie
- Mäkká a silná (50 g/m²) SMS materiál pre náročné použitie
- Dvojpanelová kapucňa, 2-cestný zips a klapka, s elastickým chrbtom a členkovou časťou na zníženie rizika vystavenej pokožky
- CE Cat III Typ 5/6 Ochrana proti škodlivým časticiam a kvapalným chemikáliám (podmienečne tesný sprej)
- EN 1073-2 Ochrana proti rádioaktívnym a kontaminovaným časticiam
Odporúčanie:
- Likvidácia azbestu
- Kontrola azbestu
- Izolačné práce
- Fyzicky namáhavé aktivity
- Operácie skladovania
- Jednoduché priemyselné čistenie
- Jednoduché čistenie
- Údržba stroja
- Brúsenie a leštenie
- Výroba cementu