Popis:
Zásobník Scotch® lepiaca páska s nízkou hlučnosťou H150 je pohodlný a ľahký ručný dávkovač, ktorý je vhodný najmä na použitie v oblastiach citlivých na hluk. Pružinová tlačná tyč nepretržite tlačí kotúč pásky proti valčekovej časti dávkovača a súčasne dodáva lepiaca páska pod uhlom, ktorý minimalizuje nežiaduci hluk spôsobený bežnými polypropylénovými pásmi. Dávkovač je vybavený pohodlnou pištoľovou rukoväťou, ktorá umožňuje lepiaca páska odvrátiť, vystrihnúť a stlačiť jedným pohybom. Ľahký zásobník je vhodný pre lepiace pásky s šírka 48 mm a 50 mm a ľahko sa plní. Je vyrobený z pevných plastových a kov komponentov a má ostrý nôž z uhlíkovej ocele, ktorý čistí a rýchlo reže lepiaca páska. Ručný dávkovač Scotch® lepiaca páska je nevyhnutnosťou pre všetky aplikácie, kde sa s tovarom manipuluje, prebaľuje alebo pripravuje na distribúciu. Spotrebný materiál, elektronika, potraviny a nápoje, všeobecné priemyselné výrobky, farmaceutické výrobky, kancelárske potreby, údržba a údržba, papierové výrobky, tlač, sklady, priemyselné zariadenia, e-commerce preprava a maloobchodné predajne sú len niektoré z mnohých miest, kde sa tieto nástroje nachádzajú. Okrem uzatváracích kartónov sú tiež veľmi vhodné na montáž, spevňovanie, zväzovanie a inú prácu. Prenosné ručné dávkovače sú k dispozícii v rôznych hmotnostiach a veľkostiach pre takmer všetky výrobné požiadavky.
Výhoda:
- Zásobník Scotch® Silent lepiaca páska H150 obsahuje jedinečnú tlačnú tyč, ktorá znižuje hluk pri odvíjaní pásky.
- Táto pružinová tlačná tyč nepretržite tlačí kotúč pásky proti valčekovej časti dávkovača a súčasne dodáva lepiaca páska pod uhlom, ktorý minimalizuje nežiaduce zvuky spôsobené tradičnými baliacimi páskami citlivými na tlak.
- Dizajn pištole umožňuje jednoduché, jednoručné odvíjanie
- Vhodné pre kolieska s priemerom 48 mm a 50 mm šírka
- Ľahká konštrukcia z vysoko odolného plastu a kov pre jednoduchú manipuláciu a ovládanie
- Na utesnenie kartónov a obalov, montáž, spevňovanie a zväzovanie
Odporúčanie:
- Používa sa na utesnenie kartónov, utesnenie kartónov, kombináciu, spevnenie a spájanie v oblastiach citlivých na hluk