3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4991F, šedá, 9 mm x 16,5 m, 2,3 mm.

Č. pol.: 7000072530
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 64 ks
  • Kroky objednávky: 64 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000072530
EAN/GTIN 04001895872761
Číslo výrobcu 7000072530
Číslo L L01310 1853
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoko výkonné lepiace pásky 3M VHB sú obojstranné lepiace pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami. Ponúkajú vysokú prispôsobivosť povrchu, ktorý sa má lepiť. Hladké alebo textúrované povrchy môžu byť spojené bez stresu po celom povrchu. Ideálne sa hodí pre širokú škálu materiálov s vysokou a strednou povrchovou energiou, ako sú kovy, plasty, laky alebo sklo. Vysoká odolnosť proti plastifikátorom (napr. pre PVC substráty).

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie lepidiel zaisťuje optimalizovaný dizajn
  • 2.3 mm hrubé, vysoko výkonné, prispôsobivé šedé akrylové lepidlo lepiaca páska pre pevnosť a prispôsobivosť v náročných aplikáciách, najmä na stredne až vysoko povrchových energetických materiáloch
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov
  • Vysoká odolnosť proti plastifikátoru
  • Ideálne pre náročné kombinácie materiálov

Odporúčanie:

  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Kombinácia vysoko energetických materiálov, ako je napr.
  • B.
  • Kovy (napr.
  • B.
  • oceľ, nehrdzavejúca oceľ a hliník)
  • Spojenie lakovaných povrchov, lakovaného dreva, skla, keramika, mnohých plastov (napr.
  • B.
  • Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo / PMMA, polykarbonát) a mäkké PVC
  • Na lepenie menovky, logá a značky
  • Na lepenie elektronických displejov
  • Na lepenie okien objektívu s telesami kamery