3M™ Súprava Roloc™ pre mäkkú oceľ, 50 mm

Č. pol.: 7000062878
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7000062878
EAN/GTIN 04046719803033
Číslo výrobcu 7000062878
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ľahko odstráňte hrdzu, zvary a nečistoty
Štetinové kotúče v súprave štetinových kotúčov 3M™ Roloc™ 982BS sú ideálne na špeciálne práce, ako je odstraňovanie farby, škvŕn, lepidiel, pripálenín od zvarov, hrdze a iných nečistôt z obrobku. Ich kombináciou s kotúčovými brúskami 3M™ pre uhlový systém si môžete uľahčiť náročné práce.

Naše vysokorýchlostné kotúče kombinujú vynikajúci rezný účinok s rýchloupínacím nástavcom 3M™ Roloc™, ktorý vám pomôže efektívne čistiť, oddeľovať, odihľovať, miešať, dokončovať, leštiť, škrabať a odstraňovať hrdzu a povlaky bez poškodenia geometrie základného materiálu. Pri bežnom používaní zostávajú štetiny bezpečne na mieste a ľahkým tlakom možno dosiahnuť požadovanú povrchovú úpravu. Štetinové kotúče dobre fungujú na oceli, hliníku a rôznych iných kovoch pri všeobecnej údržbe, ako aj pri prestavbe automobilov a motorov.

Tieto štetinové kotúče používajú patentované keramické brúsne zrná zmiešané s oxidom hlinitým a tvarované, pružné štetiny, ktoré zabezpečujú skvelý kontakt s povrchom a zachovávajú si brúsne vlastnosti počas celej životnosti kotúča. 3M™ keramická brúsna drť rýchlo reže a spracováva teplo
Keramické brúsne zrno 3M™ je keramický minerál vyrábaný naším patentovaným postupom na zlepšenie húževnatosti a tvrdosti zrna. Tieto brúsne kotúče sú napustené oxidom hlinitým a keramickým brúsnym zrnom na dosiahnutie vyššieho výkonu, čím poskytujú jeden z najtvrdších a najodolnejších minerálov na trhu. Keramické brusivo je ideálne na stredne ťažký až ťažký úber materiálu, je určené na rýchle rezanie a je vhodné na aplikácie s intenzívnym teplom a zaťažením. Keramické brúsne materiály 3M™ prekonávajú brúsne materiály z oxidu hlinitého v kvalite rezu a trvanlivosti a sú vynikajúcou voľbou pre priemyselné brúsenie a dokončovacie aplikácie. Všestranný balík
3

Výhoda:

  • Liate štetiny naplnené abrazívnymi pásmi, odihľovanie, zmiešavanie, farby, leštené, čisté a odstrániť
  • Patentovaná abrazívna zmes 3M™ keramika ponúka vysokú kvalitu povrchu
  • Rozstup štetín je ideálny na odstraňovanie náterov a iných vysoko stresujúcich látok
  • Flexibilné štetiny sa prispôsobujú kontúram, aby sa dosiahli konzistentné povrchy, a to aj pri zložitých dieloch
  • Pohodlný upevňovací systém 3M™ Roloc™ umožňuje rýchle a jednoduché výmena kotúča