Popis:
3M™ SKE je polotuhá zosimenená teplom zmrštiteľná koncová krytka polyolefínového kábla s tavným lepidlom. Minimálna teplota zmršťovania je 120 °C, prevádzková teplota sa pohybuje od -30 °C do 135 °C. SKE je v súlade so smernicou RoHS, bez halogénov a zaisťuje dobrú odolnosť proti korózii. Pri zahrievaní sa lepidlo roztaví a uzáver sa zmršťuje a poskytuje dokonalé vodotesné tesnenie. Koncové kryty poskytujú rýchlu a jednoduchú izoláciu a utesnenie koncov káblov v interiéri aj exteriéri a sú odolné proti oderu, poveternostným vplyvom a chemickému napadnutiu. SKE je čierna a k dispozícii vo veľkostiach od 8/4 do 126/63 mm, s hrúbkou steny (po zmrštení) 2.5 až 4.0 mm. K dispozícii ako štandardné vo veľkom alebo štandardnom balení.
Výhoda:
- Poskytuje mechanickú a environmentálnu ochranu pre konce káblov
- Lepiaca vrstva poskytuje flexibilnú a vodotesnú ochranu
- Vhodné pre náročné aplikácie
- Čierna
- Vyrobené zo samozhášavého, polotuhého zosadeného polyolefínu
- Odolné voči teplotám od -30 do 135 ° C.
Odporúčanie:
- Na zatváranie koncov káblov