Textilní brusný pás 3M™ Cubitron™ II 984F, 930 mm x 1900 mm, 80+, STA

Č. pol.: 7000060810
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000060810
EAN/GTIN 04046719612352
Číslo výrobcu 7000060810
Číslo L L51810 186
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ II tkanivový brúsny pás 984F prináša revolučný výkon s presne tvarovaným keramickým zrnom 3M na polyesterovej podložke YF-Load. Jednotlivé keramické zrná sú presne tvarované, rovnomerne veľké, vertikálne usporiadané a majú tvar malých trojuholníkov. Aplikujú sa rovnomerne, ale náhodne, aby sa opäť našiel typický brúsny pás výbrus. Trojuholníkové kotúče tvoria veľmi ostrú brúsnu plochu s bezprecedentnou rýchlosťou odstraňovania a životnosťou. Výrazne vyššia nákladová efektívnosť v procese obrábania zaisťuje úsporu nákladov a pohodlnejšiu a ergonomickejšiu prácu. Tento výkonný brúsny pás tiež ponúka pomoc na odstraňovanie, takže je ideálny pre stredne až vysokotlakové aplikácie na nehrdzavejúcu oceľ a iné špeciálne zliatiny, ako aj konštrukčnú oceľ, kobaltový chróm a zliatiny niklu. Precízne tvarované abrazívne rezy zŕn rovnomerne prechádzajú cez kov, majú dlhotrvajúci ostrý efekt a dosahujú čistý, nízky a rovnomerný povrch. Rovnomerná štruktúra zapôsobí najrýchlejším brúsením (až o 40% rýchlejšie procesy brúsenia) a maximálnym úberový výkon, najmä na rezanie hrán a brúsenie zásob. Tento 3M™ Cubitron™ II brúsny pás je dvakrát až štyrikrát vyššia ako životnosť iných produktov. Rovnomerné spracovanie obrobku v kombinácii s integrovaným brúsnym zariadením zaisťuje studené brúsenie a zabraňuje prasknutiu a odfarbeniu.

Výhoda:

  • Dlhotrvajúci vysokovýkonný brúsny pás na predbežné brúsenie
  • 3M presné keramické zrno, husto rozptýlené
  • Vhodné na mokré a suché brúsenie
  • Maximum úberový výkon, najmä pre skosenie a brúsenie zásob
  • zrnitosť 36+ až 120+

Odporúčanie:

  • Používa sa na dimenzovanie kovových plechov a zvitkov alebo na vytvorenie definovaného brúsneho vzoru na plechoch z nehrdzavejúcej ocele
  • Vytvára definované výbrus na nerezovej oceli, odstraňuje materiál a zvary