3M™ Jednoručná náhodná orbitálna brúska série Elite na stlačený vzduch, 75 mm, bez odsávania prachu, 2,5 mm brúsny zdvih, 28496

Č. pol.: 7000060288
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000060288
EAN/GTIN 04046719630318
Číslo výrobcu 7000060288
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Elite excentrická brúska bez odsávania je ergonomicky navrhnutý a má výkonný motor a predĺženú zakrivenú opierku zápästia. Ľahko sa ovláda a zapustená páková plošina zabraňuje pomliaždeniu a tlakovým bodom na dlani používateľa. Náš brúsny stroj umožňuje optimálne brúsenie a prípravu na širokú škálu povrchov, vrátane dreva, kov, ktorý je pripravený na maľovanie, sklolaminát a kompozitné materiály a mnoho ďalších povrchov. Tieto priemyselné brúsky umožňujú brúsny kotúč a brúsny tanier otáčať sa v dvoch prekrývajúcich sa oválnych pohybových vzorkách. To znamená, že žiadne abrazívne zrno nekopíruje rovnakú dráhu dvakrát, čo vám dáva povrchovú úpravu bez vírenia, dokonca aj pri brúsení proti zarovnaniu zrna. Kompozitný kryt nášho ľahkého nástroja absorbuje vibrácie a vnútorný tlmič tlmí hluk. Na boku je praktický ciferník, ktorý umožňuje pohodlne nastaviť rýchlosť palcom. Pneumatická energia umožňuje mnoho nepretržitých pracovných hodín a ďaleko prevyšuje počet bežných elektrických brúsnych strojov (vysokotlaková hadica a vzduchový kompresor sa predávajú samostatne). 3M™ Hookit™ brúsny tanier (súčasť obsah dodávky) absorbuje nárazy a vibrácie, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka. Naša doska zaisťuje vynikajúcu lepiacu silu disku, ale umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu. Náš brúsny stroj je model bez nasávania, určený pre aplikácie, ktoré nevyžadujú odsávanie prachu.

Výhoda:

  • Výkonný, nízkovibračný motor a koordinované komponenty stroja zabezpečujú bezproblémovú a pohodlnú prácu
  • Ľahký, ale robustný dizajn
  • Plynulá regulácia rýchlosti
  • Široký vzduchový kanál pre maximálny odsávanie prachu
  • Je tiež ideálne vhodný na obrábanie nepravidelných povrchov pri mokrých aj suchých brúsnych operáciách
  • Rozsah dodávky: excentrická brúska, brúsny tanier (viacotvorové), príslušenstvo na výmenu diskov, olej, pripojovacie cumlíky na prívod stlačeného vzduchu, návod na obsluhu, servisný balík 3M

Odporúčanie:

  • excentrická brúska sa ideálne hodí na obrábanie malých, ťažko prístupných alebo profilovaných povrchov, a to ako pri mokrom, tak aj suchom brúsení.