Scotch® Filament Tape 8915, modrá, 18 mm x 55 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000059884
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 48 ks
  • Kroky objednávky: 48 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000059884
EAN/GTIN 50021200991320
Číslo výrobcu 7000059884
Číslo L L01310 1470
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Aplikuje a pripája časti zariadenia na montáž alebo prepravu. Scotch Filament Tape 8915, odnímateľná bez zvyškov, poskytuje spoľahlivé riešenie pre dočasnú montáž častí zariadenia alebo spotrebného materiálu počas montáže alebo prepravy. Je vyrobená z priehľadného polypropylénového podkladu vystuženého sklenenými vláknami a odoláva oderu, vlhkosti, oderu a prasklinám, a to aj v prípade zauzlenia alebo prepichnutia. Viacvrstvový systém lepidla zo syntetickej gumy je špeciálne navrhnutý pre silnú priľnavosť, odolnosť proti nečistotám a odstraňovanie určitých povrchov bez zvyškov. Syntetické lepidlo dobre priľne k širokej škále povrchov, ktoré sa tradične používajú v balení, ako je vlnitá lepenka, lepenka, tvrdé vlákno, plast a kov.

Výhoda:

  • lepiaca páska vystužený vláknami odoláva skrútom, oderu a vlhkosti
  • Je vhodný na dočasnú montáž častí zariadenia a iného tovaru počas výroby alebo prepravy
  • Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
  • Lepidlo zo syntetickej gumy ľahko priľne na väčšinu povrchov z tvrdých vlákien, plastov a kov
  • Sklenené vlákna poskytujú dodatočnú pevnosť na utesnenie, držanie a držanie kartónov spolu pre iné aplikácie
  • Bráni drsným prepravným a prepravným podmienkam

Odporúčanie:

  • Najmä na zabezpečenie dielov počas prepravy, ako sú vložky do elektrických sporákov, chladničiek, mikrovlnných rúr atď.
  • Na upevnenie a zväzovanie
  • Na dočasné upevnenie alebo upevnenie