Scotch® Zásobník na pásky s nízkou hlučnosťou H153, 75 mm, typ 19800

Č. pol.: 7000056830
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Abroller für Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000056830
EAN/GTIN 50021200398204
Číslo výrobcu 7000056830
Číslo L L01310 134
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zásobník Scotch® lepiaca páska s nízkou hlučnosťou H153 je pohodlný a ľahký ručný dávkovač špeciálne navrhnutý pre hladké a tiché odvíjanie v oblastiach citlivých na hluk. Obsahuje jedinečnú tlačnú tyč, ktorá znižuje hluk pri odvíjaní pásky. Táto pružinová tyč nepretržite tlačí kotúč pásky proti valčekovej časti dávkovača a súčasne dodáva lepiaca páska pod uhlom, ktorý minimalizuje neželaný hluk spôsobený bežnými polypropylénovými pásmi. Dávkovač je vybavený pohodlnou pištoľovou rukoväťou, ktorá umožňuje lepiaca páska odvrátiť, vystrihnúť a stlačiť jedným pohybom. Ľahký zásobník je vhodný pre lepiace pásky s šírka 72 mm a 75 mm a ľahko sa plní. Je vyrobený z pevných plastových a kov komponentov a má ostrý nôž z uhlíkovej ocele, ktorý čistí a rýchlo reže lepiaca páska. Ručný dávkovač Scotch® lepiaca páska je nevyhnutnosťou pre všetky aplikácie, kde sa s tovarom manipuluje, prebaľuje alebo pripravuje na distribúciu. Spotrebný materiál, elektronika, potraviny a nápoje, všeobecné priemyselné výrobky, farmaceutické výrobky, kancelárske potreby, údržba a opravy, kancelárske potreby, tlač, sklady, priemyselné zariadenia, e-commerce preprava a maloobchodné predajne sú len niektoré z mnohých miest, kde sa tieto nástroje nachádzajú. Okrem uzatváracích kartónov sú tiež veľmi vhodné na montáž, spevňovanie, zväzovanie a inú prácu. Prenosné ručné dávkovače sú k dispozícii v rôznych hmotnostiach a veľkostiach pre takmer všetky výrobné požiadavky.

Výhoda:

  • Pracuje hladko a ticho, takže môže byť použitý v miestach citlivých na hluk
  • Dizajn pištole umožňuje jednoduché jednoručné odvíjanie
  • Vhodné pre kolieska s šírka 72 mm a 75 mm
  • Ľahká konštrukcia z vysoko nárazovo svetlohnedého plastu pre jednoduchú manipuláciu a ovládanie
  • Na utesnenie kartónov a obalov, montáž, spevňovanie a zväzovanie