Popis:
Vysokoúčinná tesniaca páska 3M™ 4411B je ideálnym riešením napríklad na utesnenie strešných nosníkov alebo mechanických podpier na strechách úžitkových vozidiel. Vďaka tomu možno ušetriť veľké množstvá tekutých tesniacich materiálov. Lepiaca páska je vysoko priľnavá a spĺňa požiadavky širokého spektra náročných tesniacich aplikácií. Ako jednostranná páska sa utesnenie zvyčajne dosahuje “pretesnením“ existujúceho spoja alebo priestupu - na rozdiel od “utesnenia medzi povrchmi“, ktoré sa zvyčajne vykonáva pomocou obojstrannej pásky, tesnenia alebo tekutého tmelu/lepidla. Akrylátové lepidlo používané vo vysokoúčinných tesniacich páskach 3M™ sa vyrába rovnakou technológiou ako lepiace pásky 3M™ VHB™. Táto lepiaca páska citlivá na tlak ponúka výnimočný výkon pre náročné tesniace aplikácie. Jonomérový podkladový materiál je veľmi pevný, ale zároveň pružný a odolný voči oderu. Je prispôsobivá a poskytuje účinné tesnenie cez kontúry, hrany, nity a hlavy skrutiek. Husté akrylátové lepidlo je veľmi mäkké a má vynikajúce tesniace vlastnosti s dobrou odolnosťou vo vonkajšom prostredí. Je navrhnuté tak, aby dokonale priľnulo k jonomérovému podkladovému materiálu, takže je možné vytvárať prekrývajúce sa lepené spoje pri zachovaní silného a účinného tesnenia. Táto tesniaca páska poskytuje vodotesné tesnenie a priľne v kontakte so širokou škálou materiálov. Zabraňuje vysychaniu, kvapkaniu, presakovaniu alebo čisteniu. Prispôsobuje sa kontúram, okrajom, nitom a hlavám skrutiek. Vysokoúčinnú tesniacu pásku 3M je možné natrieť farbou, aby sa zhodovala s farbou priľahlých povrchov. Je odolná voči slnečnému žiareniu, dažďu, snehu a extrémnym teplotám. Čo sú to ionoméry? Ionoméry zahŕňajú akýkoľvek polymérny materiál pozostávajúci z termoplastických živíc stabilizovaných iónovým zosieťovaním. Medzi komerčné aplikácie ionomérov patria kryty na golfové loptičky, polopriepustné membrány, tesniace pásky a termoplastické elastoméry.
Charakteristika:
- Farba: Čierna, sivá, priesvitná
- Celková hrúbka [mm]: 1,00
- Podkladový materiál: Lepiaca páska na báze akrylu
- lepidlo: akrylát
- Pevnosť v odlupovaní [Newton/25 mm]: 33,5
- Pevnosť v ťahu [Newton/25 mm]: 55
- Predĺženie pri pretrhnutí: 547 %
- Teplotný rozsah použitia: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minúty)
Výhoda:
- Veľmi dobrá odolnosť voči mnohým bežným priemyselným rozpúšťadlám a vysokým teplotám
- Silné lepiace väzby pri kontakte s okamžitým účinkom, bez sušenia, úniku alebo čistenia
- 1mm hrubý, adaptívny lepiaca páska v čiernej farbe poskytuje efektívne utesnenie kontúr, hrán, nitov a skrutkových hláv
- Odolný ionomer nosič odolný voči UV žiareniu a chemickému vystaveniu
- Nosič je bolestný a ponúka čistý vzhľad
- Utesnenie cez existujúce pripojenie, šev alebo penetráciu
- Profesionálne výsledky tesnenia aj vonku
Odporúčanie:
- Na použitie v interiéri aj exteriéri.
- Na utesnenie a opravy vysokoenergetických materiálov, ako je napr.
- Kovy, lakované povrchy, lakované drevo, sklo, keramika a mnoho plastov
- Pre vodotesné tesnenia na kontúrach, okrajoch, prechodoch, nitoch a skrutkových hlavách