3M™ Polyesterová 8902

Č. pol.: 7000049601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 48 ks
  • Kroky objednávky: 48 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000049601
EAN/GTIN 50051111927767
Číslo výrobcu 7000049601
Číslo L L01310 393
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Polyesterová lepiaca páska 8902 je hrubšia, odolnejšia lepiaca páska, ktorá je ideálna na pokrytie pri vysokých teplotách a dobre priľne k povrchom potiahnutým silikónom. Priesvitný modrý remienok je odolný voči roztrhnutiu. Silikón-potiahnuté lepiaca páska je ideálne na pokrytie práškového povlaku a elektrostatických lakovacích procesov na vytvorenie ostrých liniek farieb. Dá sa odstrániť čisto a v jednom kuse z väčšiny povrchov a zabraňuje skĺznutiu a roztrhnutiu. lepiaca páska je tiež ideálny pre trvalé spájanie silikónových vložiek, papierov a fólií, ktoré sú vystavené vysokým teplotám. S dobrou chemickou odolnosťou pracuje 8902 efektívne v chemických procesoch a pri náročných podmienkach aplikácie, ako je eloxovanie. Silikónové lepidlo citlivé na tlak je preukázané v teplotnom rozsahu šírky od 50 °C do 204 °C. Krycie diely pre vysokoteplotné práškové lakovanie spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov, ktoré držia časti alebo vákuové vrecia počas kompozitného zvárania maskovanie kovových povrchov v kyselinových alebo korozívnych chemických frézovacích kúpeľoch Ochranná páska znižuje škrabance počas manipulácie a prepravy Flash búracie kladivá v procesoch spájania kovov, kde prebytočný epoxid (blesk) prúdi na pás, poskytuje dobrú bariéru na oddeľovanie nerovných kov

Výhoda:

  • Dobrá odolnosť proti oderu
  • Vynikajúca odolnosť proti starnutiu
  • Vysoká odolnosť voči chemikáliám
  • Veľmi odolné voči roztrhnutiu
  • Odolné voči teplotám od −50 °C do +200 °C.
  • Dobre priľne na tvrdé povrchy, ako sú silikónové vložky a formy potiahnuté uvoľňovanými činidlami
  • Odstraňuje čisto z nehrdzavejúcej ocele, eloxovaného hliník a skla aj po 5 hodinách pri teplote 170 ° C.
  • Znižuje chyby spôsobené zmäkčením, únikom alebo prenosom lepidla
  • Vynikajúca odolnosť voči teplu, oderu a chemikáliám
  • Viac odolné voči teplu ako gumené a akrylátové lepidlá

Odporúčanie:

  • Na zakrytie obrobkov počas práškového lakovania
  • Na spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov
  • Je vhodný ako bariéra na oddeľovanie nerovnakých kovov
  • Lepenie kompozitov