3M™ Polyesterová 8901, modrá, 51 mm x 66 m, 0,023 mm

Č. pol.: 7000049599
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 ks
  • Kroky objednávky: 24 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000049599
EAN/GTIN 50051111927699
Číslo výrobcu 7000049599
Číslo L L01310 557
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Polyesterová páska 8901 je tenká, pružná polyesterová lepiaca páska ideálna na maskovanie aplikácií pri vysokých teplotách a dobre sa prilepí na povrchy pokryté silikónom. Modrá priesvitná nosná fólia je odolná voči roztrhnutiu. lepiaca páska, potiahnutý silikónovým lepidlom, vytvára ostré farebné hrany, a preto je veľmi vhodný na maskovanie častí práce počas práškového lakovania. Je čistý z väčšiny povrchov a dá sa samostatne oddeliť bez toho, aby sa pretrhol alebo vytrhal. Tento lepiaca páska sa tiež veľmi odporúča na spájanie silikónových vložiek, papiera a fólie, ktoré sú vystavené vysokým teplotám. Vďaka svojej dobrej chemickej odolnosti sa táto lepiaca páska osvedčila v chemických procesoch a iných náročných pracovných procesoch, ako je eloxovanie. Silikónové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pre široký teplotný rozsah od -50 °C do +204 °C. Odporúčaná oblasť použitia maskovanie pracovných častí v práškovom nátere spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov lepenie kompozitov pokrývajúcich kovové povrchy v kyselinových alebo leptacích kúpeľoch ako ochrana povrchu pred poškriabaním počas manipulácie a prepravy 3M™ polyesterová lepiaca páska séria 8900 je dobrou voľbou pre práškové lakovanie

Výhoda:

  • Môže sa používať v náročných podmienkach a teplotách od -50 °C do +204 °C.
  • Čisto odnímateľné aj po vystavení vysokým teplotám (napr.
  • Na práškové lakovanie)
  • Polyesterová fólia s vynikajúcou tepelnou a chemickou odolnosťou a flexibilitou súčasne
  • Silikónové lepidlo je možné odstrániť zo širokej škály povrchov bez toho, aby ste zanechali žiadne zvyšky
  • Priesvitný modrý nosič - ľahko vidieť a umiestniť
  • Dobre priľne na tvrdé povrchy, ako sú silikónové vložky a formy potiahnuté uvoľňovanými činidlami
  • Odstraňuje čisto z nehrdzavejúcej ocele, eloxovaného hliník a skla aj po 5 hodinách pri teplote 170 ° C.
  • Znižuje chyby spôsobené zmäkčením, únikom alebo prenosom lepidla
  • Vynikajúca odolnosť voči teplu, oderu a chemikáliám
  • Viac odolné voči teplu ako gumené a akrylátové lepidlá

Odporúčanie:

  • Na zakrytie obrobkov počas práškového lakovania
  • Na spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov
  • Je vhodný ako bariéra na oddeľovanie nerovnakých kovov
  • Lepenie kompozitov