3M™ Double Coated Paper Tape 410B, přírodní, 19 mm x 33 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000049273
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 48 ks
  • Kroky objednávky: 48 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000049273
EAN/GTIN 50051115316482
Číslo výrobcu 7000049273
Číslo L L01310 1708
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Obojstranná papierová lepiaca páska 3M™ 410M ponúka dobrú okamžitú priľnavosť k širokej škále povrchov. Náš produkt je obojstranný lepiaca páska s papierovým nosičom a gumovým lepidlom série 850 na komprimovanom ochrannom papieri so zelenou potlačou. Po aplikácii sa dosiahne zvýšená pevnosť a stabilita. Náš lepiaca páska je vhodný pre širokú škálu aplikácií, ako je spájanie papiera, fólií, fólií alebo textílií a upevnenie valcovaného tovaru na Kern. Na tlačový valec môžete upevniť gumové alebo fotopolymérové tlakové dosky a dosiahnuť lepší kontakt s lepidlom a lepšiu pevnosť lepenia pod pevným tlakom.

Výhoda:

  • 127 µm hrubé, obojstranné lepiaca páska vyrobené z prírodnej gumy na lepenie začiatku kotúča na Kern a upevnenie konca kotúča na papier, filmy a fólie.
  • Dobrá okamžitá priľnavosť na rôznych povrchoch
  • Dosahuje zvýšenú pevnosť a stabilitu po aplikácii
  • Poskytuje dobrú okamžitú priľnavosť k rôznym povrchom.
  • Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
  • Dobré vlastnosti spracovania a dierovania
  • Ľahko odlúpiteľný ochranný papier
  • Veľmi vysoká okamžitá zodpovednosť

Odporúčanie:

  • Lepenie klišé a montáž gumových tlakových dosiek
  • Spájanie a upevnenie začiatku valčeka
  • Spoje podobných alebo rôznych materiálov, ako sú kov, plast, drevo, papier a textílie