3M™ Scotch® Fine Line Tape 4737T, průsvitná modrá, 2 palce x 36 yd

Č. pol.: 7000048610
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 ks
  • Kroky objednávky: 24 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000048610
EAN/GTIN 00021200228285
Číslo výrobcu 7000048610
Číslo L L01310 962
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysokoteplotná farebná páska Scotch® 4737TL s vysokou teplotou pre ostré farebné hrany má lepidlo z prírodného kaučuku citlivé na tlak, ktoré spoľahlivo priľne k povrchovým kontúramlepiaca páska
. Hladký vinylový podkladový materiál zaisťuje prispôsobivosť pri práci s komplexnými tvarmi a zakrivenými povrchmi. Vďaka špeciálne navrhnutému nosnému materiálu tento lepiaca páska nevyniká v rohoch ani v zapustených oblastiach. Po cykloch zapaľovania s teplotou do 149 °C sa lepiaca páska môže odstrániť po dobu 30 minút bez toho, aby zanechal akékoľvek zvyšky.

Páska Scotch® High Temperature Color Line Tape 4737TL odolá tepelnému zaťaženiu a môže byť odstránená bez zanechania zvyškov
. Je vybavená žiaruvzdorným vinylovým podkladovým materiálom na čisté odstránenie v dieliku, čo šetrí čas výroby. Kombinácia vinylového podkladového materiálu a gumového lepidla s horiacimi cyklami 30 minút pri vysokých teplotách do 149 °C zaisťuje silné držanie a zanecháva minimálne zvyšky lepidla pri odstránení. Je určený len na vnútorné použitie a nemal by sa používať vonku.

Dosiahnite ostré oddelenie farieb pomocou adaptívnych pások 3M a dekoračných pások Color Line
ako uznávaného priekopníka a popredného developera priemyselných pások, lepidiel a ďalších. Spoločnosť 3M vyvinula rad prispôsobivých lepiacich pások a dekoratívnych pások Color line, ktoré zvládnu aj tie najnáročnejšie priemyselné maliarske práce. Tieto lepiace pásky sú vybavené špičkovou technológiou, ktorá umožňuje ostré okraje atramentu a farebné separácie a zároveň zabraňuje prenikaniu atramentu a odlupovaniu okrajov.

Výhoda:

  • Poskytuje čistý okraj atramentu a vynikajúce oddelenie atramentu pre vysokoteplotné lakovacie procesy
  • Poskytuje optimálnu prispôsobivosť pre zakrivené tvary a zapustené objekty
  • Používa lepidlo z prírodného kaučuku citlivé na tlak, ktoré spoľahlivo priľne k povrchovým kontúram
  • Poskytuje optimálny výkon pri teplotách do 149 °C až 30 minút
  • Môže sa používať v opakovaných cykloch sušenia až do 160 °C počas jednej hodiny
  • Vhodné na použitie s náterovými systémami na báze vody a rozpúšťadla
  • Jednoduché maskovanie v tesných krivkách
  • Vysoká okamžitá zodpovednosť
  • Veľmi dobrá prispôsobivosť
  • Veľmi dobrá trvanlivosť
  • Veľmi vysoká kapacita roztrhnutia a predĺženia

Odporúčanie:

  • Viacfarebné laky s náročným farebným lemovaním, napr.
  • Pre aplikácie na nárazníkoch, prahoch dverí atď.
  • v..
  • m...