Popis:
Použitie štandardných brúsnych materiálov™ hliník Oxide Unitized Wheel - Series 900 pre efektívne odstránenie ťažkých ostrín a efektívne leštenie tvrdších kovov. Naše 900 husté a agresívne kolesá sú vyrobené z netkanej textílie a ponúkajú najvyššiu húževnatosť a trvanlivosť hrán. Používajú oxid hlinitý v Medium alebo hrubých triedach, čo je ideálne pre použitie na železné a neželezné kovy, vrátane hliník. Kolieska sa otáčajú v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek, čo umožňuje väčšiu univerzálnosť pri použití s nástrojmi a strojmi.
Výhoda:
- Extra tvrdý ráfik a Medium a hrubý minerál pre ťažké úlohy
- Odolnosť voči okrajom presahuje sériu 800 a zaisťuje dlhšiu životnosť pri použití v ťažkých aplikáciách a s karbidom
- Right a chod doľava pre všestrannosť pri používaní s nástrojmi a strojmi
- Strediace koleso je k dispozícii v rozsahu priemerov od 25.4 mm do 152.4 mm a môže byť pripojené k nástrojom pomocou unitized tŕň (predáva sa samostatne).
- Stredové vŕtanie je k dispozícii v rozsahu priemerov od 1 do 6˝ a môže byť pripojené k nástrojom s unitized tŕňom (predáva sa samostatne).
Odporúčanie:
- Pre efektívne odstránenie ťažkých otrepov a efektívne leštenie tvrdších kovov