Popis:
Použite štandardné abrazíva™ Silicon Carbide Unitized Wheel Series 700 pre efektívne prevedenie ťažkej povrchovej úpravy, a to aj na tvrdých kovoch, ako je Titan. Naše kolesá radu 700 kombinujú odolnosť od Medium po tvrdé hrany s najkvalitnejším minerálom z karbidu kremíka pre tvrdé povrchy na tvrdých kovoch vrátane exotických kovov a Titan. Môžu byť tiež použité na kompozitné materiály. Tieto kolesá prekonávajú úbohé kolesá radu 600 pre dlhá životnosť a efektívne a agresívne rezanie. Otvorený materiál našich kolies je odolný voči zaťaženiu, aby sa abrazívna práca udržala dlhšie a koleso beží v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek pre väčšiu univerzálnosť pri použití s nástrojmi a strojmi.
Výhoda:
- Karbid kremíka funguje dobre na železných a neželezných kovoch vrátane exotických kovov a hliník
- Strediaci kotúč je k dispozícii v rozsahu priemerov od 25.4 mm do 152.4 mm a je pripevnený k nástroju univerzálnym tŕňom (predáva sa samostatne).
- Otvorený web je odolný voči zaťaženiu, čo znamená, že abrazíva trvajú dlhšie
- Beží v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek pre väčšiu univerzálnosť
- Otvorený web je odolný voči zaťaženiu a prispieva k dlhšej životnosti Service
- Stredové vŕtanie je k dispozícii v rozsahu priemerov od 1 do 6˝ a je pripojené k nástroju s unitized tŕňom (predáva sa samostatne).
Odporúčanie:
- Môžete tiež vykonávať ťažké dokončovacie úlohy na tvrdých kovoch, ako je Titan