Scotch-Brite™ Roloc™ EXLLisovaný kompaktní kotouč XL-DR, 76 mm x 6 mm, 8A MED

Č. pol.: 7000045981
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 40 ks
  • Kroky objednávky: 40 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000045981
EAN/GTIN 50048011171932
Číslo výrobcu 7000045981
Číslo L L51710 929
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kompaktný kotúč Scotch-Brite™ ROLOC™ EXL je vhodný pre rôzne aplikácie v obrábanie kovov a pre hotové diely, kde sú dôležité prísne tolerančné limity. Naše disky poskytujú profesionálne výsledky v oblasti leštenia zvárania, dielov lietadiel odihľovanie a stmievania a dokončovania širokej škály kovov, plastov a kompozitov. Disky sú dostupné v rôznych veľkostiach zrnitosti (od jemných po stredné až po hrubé). Model EXL-materiál vo vyšších hustotách poskytuje potrebnú robustnosť a agresívnu reznú silu na efektívne odihľovanie hrany a rohy bez poškodenia obrobku. Nižšie hustoty sú mäkké a prispôsobivé a sú vhodné na povrchovú úpravu profilových povrchov. Disky s rýchlou výmenou Roloc sú menšie disky a dajú sa rýchlo a ľahko pripevniť k rolocu brúsny tanier*, takže disky možno ľahko vymeniť medzi rôznymi úlohami alebo vo viacstupňových dokončovacích procesoch. Systém ROLOC zaisťuje bezpečné držanie aj v náročných aplikáciách a široký sortiment diskov 3M ROLOC umožňuje prepínanie medzi rôznymi aplikáciami v priebehu niekoľkých sekúnd. Tabule umožňujú pracovať s okrajom a povrchom tabule bez prerušenia pri montáži hardvéru. Produkty na povrchovú úpravu Scotch-Brite obsahujú abrazívne látky, ktoré sú integrované do nylonových alebo syntetických netkaných vlákien. Kombinácia abrazív s vláknami vytvára systém brúsenia, ktorý prináša konzistentné výsledky počas celej životnosti produktu. Otvorená štruktúra zaisťuje chladné brúsenie a znižuje riziko zmeny farby a deformácie častí. Vlákna sú odolné voči prachu, takže abrazívne minerály si zachovávajú svoj vysoký rezný výkon tým, že znižujú upchatie vlákien, čo tiež predlžuje životnosť kotúča.

Výhoda:

  • Silný a kompaktný dizajn pre efektívne odihlovanie a dokončovanie hrán
  • Vysoké hustoty poskytujú dobrú retenciu rezu a zabezpečujú rovnomerný vzhľad povrchu a vysoký rezný výkon
  • Nižšie hustoty poskytujú prispôsobivosť a flexibilitu pri dokončovaní plochých, profilovaných alebo nepravidelných povrchov bez poškodenia obrobku
  • Lisovaná, otvorená vláknová flísová štruktúra a rovnomerné rozloženie zrna pre homogénnu výbrus
  • 3M™ Roloc™ upevňovací systém pre rýchle a jednoduché výmena kotúča vo viacstupňových dokončovacích procesoch

Odporúčanie:

  • Zvlášť vhodné pre otrepov, najmä na nerezovej oceli, čím sa znižujú hĺbky drsnosti
  • na leštenie zvarov, odihľovanie častí lietadiel alebo miešanie a dokončovanie mnohých kovov, plastov a kompozitov