3M™ Řezací ,lešticí ,Disc Pad opěrný talířový trn 933 85004, 2″ x 6 mm x 1

Č. pol.: 7000045698
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000045698
EAN/GTIN 50051144850049
Číslo výrobcu 7000045698
Číslo L L51710 1527
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pre držanie štetín jednotlivé segmenty v 50mm a 75mm priemery až do šírka 12.7mm a XL-UW, CP-UW, CS-UW kompaktné disky, priemer hriadeľa 6mm

Výhoda:

  • Malá veľkosť umožňuje prístup k malým alebo komplikovaným obrobkom
  • Pripevnite malý Scotch-Brite™ brúsny kotúč k rotujúcemu nástroju
  • odihľovanie a dokončiť okraje

Odporúčanie:

  • Pre držanie štetín jednotlivé segmenty v 50mm a 75mm priemery až do šírka 12.7mm a XL-UW, CP-UW, CS-UW kompaktné disky, priemer hriadeľa 6mm