3M™ Diamantová mikrofinišovacia fólia 675L, kotúč, 101,6 mm x 15,24 m, 5 mil, Alox, 30 mikrónov, ASO, 76,2 mm, plastové jadro s drážkami

Č. pol.: 7000044975
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7000044975
EAN/GTIN 50051141205712
Číslo výrobcu 7000044975
Číslo L L51710 253
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchu pre všetky extrémne tvrdé obrobky. Všetky diamantové mikrodokončovacie fólie sa majú používať ″mokré″. Voda, emulzia alebo iné komerčne dostupné chladiace prostriedky sa môžu použiť ako brúsne prostriedky

Výhoda:

  • Farebné kódovanie
  • Homogénna fólia s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu
  • Užívateľsky prívetivá manipulácia
  • Obrábanie najťažších materiály
  • High produktivita (Vysoká úroveň)
  • Reprodukovateľná kvalita povrchu
  • Najtvrdší typ zrna

Odporúčanie:

  • Všetky diamantové mikrodokončovacie fólie sa majú používať ″mokré″
  • Voda, emulzia alebo iné komerčne dostupné chladiace prostriedky sa môžu použiť ako brúsne prostriedky
  • Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchu pre všetky extrémne tvrdé obrobky