3M™ 266X Lapovacia fólia, 3,0 mikrónov, PSA, kotúč 254 mm

Č. pol.: 7000044816
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 200 ks
  • Kroky objednávky: 200 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7000044816
EAN/GTIN 50051111497772
Číslo výrobcu 7000044816
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ lapping Film 266X je samolepiaci (PSA) na 3 mil fóliovej podložke s zrnom oxidu hlinitého a je k dispozícii v zrnách veľkosti 0.3 3 9 12 30 40 mikrónov. Jedná sa o 3M lapping film typu P, t. j. má tvrdší viazací systém a používa sa pre tvrdé materiály.

Výhoda:

  • Farebné kódovanie
  • Homogénna, nestlačiteľná fólia s vysokou presnosťou
  • Micron zrnitosť a lepenie syntetickej živice
  • Odolný voči vode a olejom
  • Užívateľsky prívetivá manipulácia
  • Dlhá životnosť nástroja
  • Presné a determinovateľné povrchové vlastnosti a vysoké produktivita
  • Úzke tolerancie vo veľkostiach zrna a veľmi dobrá priľnavosť zrna
  • Ešte rovnomernejšie prevedenie
  • Vymazanie priradenia
  • Znížené upchatie
  • Reprodukovateľná kvalita povrchu
  • PSA-oporný tanier

Odporúčanie:

  • Na údržbu a opravu pri leštení konektorov z optických vlákien
  • Použite tvrdší živicový systém v porovnaní s inými platňami na lapovanie oxidu hlinitého
  • Použitie pre Superfinish