Popis:
Reflexná tkanina 3M™ Scotchlite™ 8925 v striebornej farbe zlepšuje viditeľnosť používateľa v tme a za zhoršených viditeľných podmienok na odevoch s vysokou viditeľnosťou, ako sú pracovné odevy, odevy na voľný čas a doplnky. Materiál sa pri osvetlení rozsvieti na bielo - aj keď sa jeho nositeľ nachádza na okraji cesty. Reflexná tkanina pozostáva z priamo zrkadlovo vystavených sklenených guličiek, ktoré sú nanesené na odolnú zmesovú tkaninu (65 % polyester / 35 % bavlna) pomocou spojovacieho systému. Spĺňa požiadavky normy ISO 20471, ale ďaleko presahuje minimálne hodnoty odrazivosti požadované v najvyššej výkonnostnej úrovni, a preto výrazne zlepšuje viditeľnosť osôb. Zároveň ponúka veľmi dobrú kvalitu výrobku pre pracovné odevy, ktoré sa perú v domácej práčke. Reflexná tkanina 8925 je totiž veľmi dobre prateľná pri 60 °C (75 cyklov podľa normy ISO 20471) - s vysokou odolnosťou proti oderu a trvanlivosťou. Je možné aj chemické čistenie (50 cyklov podľa normy ISO 3175). To znamená, že materiál sa môže používať aj na citlivé tkaniny. Používateľ si môže slobodne vybrať postup ošetrovania pre necitlivé materiály. Ďalšia výhoda: Materiál je k dispozícii v rôznych šírkach a možno ho potlačiť, vyšiť, dierovať alebo použiť na potrubné alebo výsekové diely. Vďaka tomu je možné ľahko realizovať aj individuálne vzory. Reflexné vlastnosti materiálu sú tiež nezávislé od orientácie na odeve a sú účinné aj vo vlhkých podmienkach. To zaručuje dobrú viditeľnosť pri mnohých uhloch osvetlenia a dokonca aj za zlých poveternostných podmienok. Patentovaná technológia sklenených guľôčok od spoločnosti 3M zabezpečuje veľmi textilný charakter, vďaka čomu je látka pružná a ľahká, a preto sa veľmi pohodlne nosí. Plus z hľadiska bezpečnosti: Materiál má certifikát Oeko-Tex a neobsahuje žiadne látky dráždiace pokožku. 3M™ Scotchlite™ je známy svojou vysokou kvalitou. Spoločnosť 3M je jedným z popredných svetových dodávateľov reflexných materiálov a ponúka rozsiahle odborné znalosti a širokú škálu bezpečnostných riešení. K osvedčeným službám tejto multitechnologickej spoločnosti patrí podpora zákazníkov pri vývoji dizajnu a poskytovanie kompetentných partnerov.
Výhoda:
- Reflexná tkanina pomáha zlepšiť viditeľnosť nositeľa v noci alebo pri zlej viditeľnosti
- Veľmi dobrá umývateľnosť v práčovni v domácnosti pri 60 ° C.
- Vhodné na použitie na citlivých tkaninách, ktoré možno chemicky čistiť
- Certifikované podľa OEKO-TEX Standard 100
Odporúčanie:
- Pre vysoko opotrebované oblečenie