3M™ PELTOR™ Optime™ III chrániče sluchu, 34 dB, Hi-Viz, k montáži na přilbu, H540P3E-475-GB

Č. pol.: 7000038212
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000038212
EAN/GTIN 04046719361267
Číslo výrobcu 7000038212
Číslo L L01110 118
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Slúchadlá 3M™ Peltor ™ Optime ™ III ponúkajú pohodlné, výkonné ochrana sluchu. Naše slúchadlá testované podľa normy EN 352:2020 znižujú hladinu hluku až o 34 dB. Sú ideálne pre extrémne hlučné prostredia, ako sú letiská, elektrárne, lodné strojárne a tlačiarenské zariadenia. Technológia Double Capsule build-up minimalizuje rezonanciu v kapsule, poskytuje maximálny útlm pri vysokých frekvenciách. Veľkorysý priestor vo vnútri kapsúl pomáha bojovať proti teplu a vlhkosti. Vankúšiky z mäkkej peny šírky vyvíjajú okolo uší nízky kontaktný tlak, takže pohodlné nosenie je možné aj počas dlhého obdobia. Keďže ich používateľ môže prispôsobiť svojim osobným preferenciám nosenia, zvyšuje aj dodržiavanie predpisov. mušľové chrániče sluchu sa vyznačuje účinnou ochranou a maximálnym komfortom. Vankúše a penové rámy sú k dispozícii vo forme hygienických súprav, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, ak sú poškodené alebo opotrebované. To umožňuje dlhšiu životnosť produktu. Slúchadlá 3M™ Peltor ™ Optime ™ II sú k dispozícii vo verziách s hlavou, záhlavným oblúkom a prilbou, ako aj v zelených výstražných farbách.

Výhoda:

  • V závislosti od modelu tlmí hlučnosť o 33 – 34 dB.
  • Testované podľa normy EN 352:2020.
  • Minimalizovaný rezonančný efekt vďaka technológii dvojitého plášťa
  • Veľkorysý vnútorný priestor v kapsule znižuje tvorbu tepla a vlhkosti
  • Pohodlné penové tesniace krúžky šírky ponúkajú optimálne utesnenie a ideálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení.
  • Vankúše a vložky sú k dispozícii ako náhradné hygienické súpravy
  • K dispozícii vo verziách s hlavou, záhlavným oblúkom a držiakom na prilbu a v zelenej farbe varovania
  • Extrémne hlučné prostredie, ako sú letiská, elektrárne, lodné a tlačové tlačové tlačové tlačové tlačové tlačové tlačové tlačové tlačové miestnosti
  • Zelená varovná farba je ideálna pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochrana sluchu a musia byť obzvlášť viditeľní – na staveniskách ciest, na letiskách alebo na iných nebezpečných pracoviskách