3M™ 8427.12 Smršťovací hadička za studena, EPDM, černá, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Č. pol.: 7000035256
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7000035256
EAN/GTIN 08021684312632
Číslo výrobcu 7000035256
Číslo L L01130 106630
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Izolačná trubka 3M™ série 8420 a 8430 so studeným zmršťovaním je obzvlášť užitočná pre elektrickú izoláciu na všetkých izolovaných drôtoch a káblových spojoch pevných dielektrických (gumových alebo plastových) až do 1 000V. Sú vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie. Často poskytujú dobrú fyzickú ochranu a ochranu životného prostredia pre komunikačné linky a iné neelektrické aplikácie (vrátane opráv káblových plášťov). Teplotný rozsah je od -40°C do 90°C. v prípade aplikácií, kde je výrobok nepretržite vystavený UV žiareniu, by mal byť zabalený napríklad s vinylovou izolačnou páskou Scotch® Super 33+™ alebo samolepiacou silikónovou gumovou páskou Scotch® 70.

Výhoda:

  • Špeciálne navrhnuté na primárnu izoláciu trvalo dielektrických izolovaných drôtov a káblových spojov do 1,000 voltov
  • Jednoduchá montáž, ktorá nevyžaduje žiadne náradie
  • Utesnenie koncoviek káblových plášťov, vodičov a vetiev od drôtov po káble
  • Vyrobené z EPDM gumy, ktorá neobsahuje chloridy ani síru
  • Vhodné pre širokú škálu káblových priečnych profilov
  • Odoláva teplotám od -40 do 90 °C.
  • Utesnenie proti vplyvom prostredia na komunikáciu a iné neelektrické spojenia

Odporúčanie:

  • Pre elektrickú izoláciu do 1 kV, pre ochranu a utesnenie neelektrických aplikácií