3M™ Trizact™ textilný brúsny kotúč 337DC, 660 mm x 50 m, A160

Č. pol.: 7000032262
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7000032262
EAN/GTIN 04046719192847
Číslo výrobcu 7000032262
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednotlivé minerálne vrstvy kvádrovej štruktúry sa počas celého procesu brúsenia nepretržite regenerujú, čím sa vytvára rovnomerný, reprodukovateľný povrch. 3M™ Trizact™ 337DC je vhodný najmä pre stredné tlakové rozsahy so špeciálnou, tvrdšou štruktúrou zrna. Flexibilná podložka z materiálu X je prispôsobivá a pružná. Vďaka svojim vlastnostiam minerál 3M umožňuje zníženie pracovných krokov vo viacstupňových brúsnych procesoch.

Výhoda:

  • Vynikajúca povrchová konzistencia
  • Flexibilný chrbát
  • Pre obrábanie kovov

Odporúčanie:

  • Pre kovoobrábanie vrátane frézovacích liniek, strednej zdokonalenia stierania, konzistentného dimenzovania a konzistentnej povrchovej úpravy